GARLOCK
GARLOCK
21699-3717
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21699-3717
12-11/16" Shaft Dia; 14-3/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
制造商部件号
21699-3717
BDI部件号
369335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21699-3717/p/369335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744219543
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53-L
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X3717 MILL-RIGHT V CRS 12.688"ID 14.750"OD 1.00
制造商内部编号
21699-3717
重量/磅
2.512
详细描述
12-11/16" Shaft Dia; 14-3/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
安装
14.75英寸 | 374.65毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
12.688 英寸 | 322.275 毫米