

GARLOCK
GARLOCK
21699-4109
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21699-4109
13-1/4" Shaft Dia; 15-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
制造商部件号
21699-4109
BDI部件号
369360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21699-4109/p/369360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744024598
重量 / Kilogram
1.183
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53-L
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X4109 MILL-RIGHT V CRS 13.250"ID 15.375"OD 1.00
制造商内部编号
21699-4109
重量/磅
2.609
详细描述
13-1/4" Shaft Dia; 15-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
轴直径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
15.375英寸 | 390.525毫米