https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoaVpTOHhNREUwTkRNNU1qRTFNVEEzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTgwNTQ0MjE3ZDYxYzhmNGUxNjczOWJhZGU5Y2MyOGI2NTBhNGViNjg4NjViZjgyYjhhNDZkYzgyMmYyNTdhNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoaVpTOHhNREUwTkRNNU1qRTFNVEEzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTgwNTQ0MjE3ZDYxYzhmNGUxNjczOWJhZGU5Y2MyOGI2NTBhNGViNjg4NjViZjgyYjhhNDZkYzgyMmYyNTdhNQ
TIMKEN
TIMKEN
21699-8049
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21699-8049
Oil Seal; 7.48" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21699-8049
BDI部件号
22844006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21699-8049/p/22844006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893220048
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 7.48" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
安装
8.661英寸 | 219.989毫米
轴直径
7.48 英寸 | 189.992 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米

