GARLOCK
GARLOCK
21700-0740
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21700-0740
29.13" Shaft Dia; 29.53" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
制造商部件号
21700-0740
BDI部件号
369442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21700-0740/p/369442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744095406
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_145A1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
145A1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21700-0740
制造商内部编号
21700-0740
重量/磅
5.611
详细描述
29.13" Shaft Dia; 29.53" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
安装
29.53英寸 | 750.062毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
29.13 英寸 | 739.902 毫米