https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-145A2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJneU1pOHhNREUwTkRNNU5EVTBNekV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORFZCTWw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4ZDZlNzE3MTc3MGU2ZjQwYjRlMmYxMDgyNmFjYTZkYmU0MDg2MTZjOGJkMTE3MDliZmU0ZTYzMGU0NzA5MTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-145A2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJneU1pOHhNREUwTkRNNU5EVTBNekV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORFZCTWw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4ZDZlNzE3MTc3MGU2ZjQwYjRlMmYxMDgyNmFjYTZkYmU0MDg2MTZjOGJkMTE3MDliZmU0ZTYzMGU0NzA5MTc
GARLOCK
GARLOCK
21700-3200
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21700-3200
125.1" Shaft Dia; 127" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
制造商部件号
21700-3200
BDI部件号
369491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21700-3200/p/369491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744025038
重量 / Kilogram
10.955
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_145A1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
145A1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
10.955
详细描述
125.1" Shaft Dia; 127" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
轴直径
125.1 英寸 | 3177.54 毫米
安装
127英寸 | 3225.8毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米