TIMKEN
TIMKEN
21702-0097
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21702-0097
Oil Seal; 21/32" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
21702-0097
BDI部件号
22832021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21702-0097/p/22832021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893590561
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 21/32" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
1.125英寸 | 28.575毫米
轴直径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米