https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-62-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTWk4eE1EYzNNRE0xTkRZd01qQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk1sOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5OTg0ZDZjOGU0NTg5MjU4OWIwNTYxMzVmNzdkYzM0MjAwYmQzOGRhOTgzZmY1ZDY4YjBlMDJkYTRhN2ZkMjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-62-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTWk4eE1EYzNNRE0xTkRZd01qQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk1sOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5OTg0ZDZjOGU0NTg5MjU4OWIwNTYxMzVmNzdkYzM0MjAwYmQzOGRhOTgzZmY1ZDY4YjBlMDJkYTRhN2ZkMjc
GARLOCK
GARLOCK
21702-2501
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21702-2501
3-7/8" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
21702-2501
BDI部件号
369665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21702-2501/p/369665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744115982
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
其它特点
Specialty | Assembled | Low Speed Service | With Inner Case | Excellent Chemical Resistance
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
62X2501 10%CARBON FILLED PTFE CRS 3.875"ID 4.875"O
制造商内部编号
21702-2501
重量/磅
0.134
详细描述
3-7/8" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
安装
4.875英寸 | 123.825毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米