21702-5773 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-62-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTWk4eE1EYzNNRE0xTkRZd01qQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk1sOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5OTg0ZDZjOGU0NTg5MjU4OWIwNTYxMzVmNzdkYzM0MjAwYmQzOGRhOTgzZmY1ZDY4YjBlMDJkYTRhN2ZkMjc
369739 油封 

GARLOCK GARLOCK

21702-5773

描述

GARLOCK 21702-5773

11-1/2" Shaft Dia; 13" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code

制造商部件号

21702-5773

BDI部件号
369739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744180768
重量 / Kilogram
0.188
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
其它特点
Specialty | Assembled | Low Speed Service | With Inner Case | Excellent Chemical Resistance
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
62X5773 10%CARBON FILLED PTFE CRS 11.500"ID 13.000
制造商内部编号
21702-5773
重量/磅
0.415
详细描述
11-1/2" Shaft Dia; 13" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
轴直径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
13英寸 | 330.2毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新