GARLOCK
GARLOCK
21722-0690
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21722-0690
27.17" Shaft Dia; 27.56" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
制造商部件号
21722-0690
BDI部件号
369768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21722-0690/p/369768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893629803
重量 / Kilogram
2.375
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_145A1
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
145A1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
2.375
详细描述
27.17" Shaft Dia; 27.56" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
轴直径
27.17 英寸 | 690.118 毫米
安装
27.56英寸 | 700.024毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米