21735 / 2.18X3.059X0.3 HMA22 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA22-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNFpDOHhNRFUxTnpjd05ESXdPRFF4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVEl5WHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTczMTBjN2Q4NmVjMDY2YWQ3YmNmYWFlZTQ4NTYzZjJjYmJkODBkM2RiYjJhN2RhODRiNTU1OWY4NzM1NDAyNw
1246167 油封 

SKF SKF

21735 / 2.18X3.059X0.3 HMA22 R

描述

SKF 21735 / 2.18X3.059X0.3 HMA22 R

Lip Seal; 2.18" Shaft Dia; 3.059" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code

制造商部件号

21735 / 2.18X3.059X0.3 HMA22 R

BDI部件号
1246167

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311884372
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA22
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA22
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21735
重量/磅
0.108
详细描述
Lip Seal; 2.18" Shaft Dia; 3.059" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code
轴直径
2.18 英寸 | 55.372 毫米
实际宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
名义宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
安装
3.059英寸 | 77.699毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新