https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA56-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTXk4eE1EYzJPREF5T0RBM05EQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJOVFpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNjEyNGE1MzMzZDQ5NWU1ZmYxNzczODU3YjRmMDIyNjg2NWI1MjQyYzBlZGE3M2VhYzVkMDhmYzM3OGM0YTNj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA56-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTXk4eE1EYzJPREF5T0RBM05EQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJOVFpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNjEyNGE1MzMzZDQ5NWU1ZmYxNzczODU3YjRmMDIyNjg2NWI1MjQyYzBlZGE3M2VhYzVkMDhmYzM3OGM0YTNj
SKF
SKF
21740 / 2.165X2.67X0.31 HMSA56 P
SKF SKF
描述
SKF 21740 / 2.165X2.67X0.31 HMSA56 P
Lip Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.67" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code
制造商部件号
21740 / 2.165X2.67X0.31 HMSA56 P
BDI部件号
22780363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21740-2-165X2-67X0-31-HMSA56-P/p/22780363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311523103
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA56
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA56
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21740
重量/磅
0.057
详细描述
Lip Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.67" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code
实际宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
安装
2.67英寸 | 67.818毫米
轴直径
2.165 英寸 | 54.991 毫米
名义宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米