GARLOCK
GARLOCK
21751-0180
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21751-0180
6.89" Shaft Dia; 7.29" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code
制造商部件号
21751-0180
BDI部件号
369827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21751-0180/p/369827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744108588
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_145A2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
145A2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21751-0180
制造商内部编号
21751-0180
重量/磅
0.292
详细描述
6.89" Shaft Dia; 7.29" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code
轴直径
6.89 英寸 | 175.006 毫米
安装
7.29英寸 | 185.166毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米