https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-145A2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJneU1pOHhNREUwTkRNNU5EVTBNekV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORFZCTWw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4ZDZlNzE3MTc3MGU2ZjQwYjRlMmYxMDgyNmFjYTZkYmU0MDg2MTZjOGJkMTE3MDliZmU0ZTYzMGU0NzA5MTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-145A2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJneU1pOHhNREUwTkRNNU5EVTBNekV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORFZCTWw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4ZDZlNzE3MTc3MGU2ZjQwYjRlMmYxMDgyNmFjYTZkYmU0MDg2MTZjOGJkMTE3MDliZmU0ZTYzMGU0NzA5MTc
GARLOCK
GARLOCK
21751-0412
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21751-0412
16.22" Shaft Dia; Viton Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code
制造商部件号
21751-0412
BDI部件号
369835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21751-0412/p/369835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744207267
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_145A2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
145A2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.295
详细描述
16.22" Shaft Dia; Viton Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code
安装
0英寸 | 0毫米
轴直径
16.22 英寸 | 411.988 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米