https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-145A-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJneVl5OHhNREUwTkRNNU5EZ3pPREEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHhORFZCWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjYzNDNlYmQ4NDdmYjk3MzJmMWU3NTI5YmZhZDE2OTBkZjJkYWZkMzRhM2JjNTY2OTZhMDFlZmZiMWI5Mjc0OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-145A-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJneVl5OHhNREUwTkRNNU5EZ3pPREEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHhORFZCWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjYzNDNlYmQ4NDdmYjk3MzJmMWU3NTI5YmZhZDE2OTBkZjJkYWZkMzRhM2JjNTY2OTZhMDFlZmZiMWI5Mjc0OA
TIMKEN
TIMKEN
21758-0070
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21758-0070
Oil Seal; 2.677" Shaft Dia; 2.874" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 145A Seal Design Code
制造商部件号
21758-0070
BDI部件号
22808062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21758-0070/p/22808062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893694443
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_145A
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
145A
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.677" Shaft Dia; 2.874" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 145A Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
2.874英寸 | 73毫米
轴直径
2.677 英寸 | 67.996 毫米