21767-0141 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-62-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneU9DODVOak13TURnM05UUTBPRFl5TG1wd1p3fDkyZDg4ZjM5YzJkMTFjMzY0ZWE4YmJkNDY3ZDhmZWFhNGUzNjM0ODY2NGU2YmQzMmMyNzEzMWNjNjhjMmQxYjA
369888 油封 

GARLOCK GARLOCK

21767-0141

描述

GARLOCK 21767-0141

3/4" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code

制造商部件号

21767-0141

BDI部件号
369888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0053893590639
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.014
详细描述
3/4" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
1.375英寸 | 34.925毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新