GARLOCK
GARLOCK
21767-0159
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21767-0159
25/32" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
21767-0159
BDI部件号
369890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21767-0159/p/369890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744026523
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
62
其它特点
Specialty | Assembled | Low Speed Service | With Inner Case | Excellent Chemical Resistance
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
62X0159 10%CARBON FILLED PTFE 304SS .781"ID 1.375"
制造商内部编号
21767-0159
重量/磅
0.044
详细描述
25/32" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 62 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
安装
1.375英寸 | 34.925毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米