https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-62-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTWk4eE1EYzNNRE0xTkRZd01qQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk1sOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5OTg0ZDZjOGU0NTg5MjU4OWIwNTYxMzVmNzdkYzM0MjAwYmQzOGRhOTgzZmY1ZDY4YjBlMDJkYTRhN2ZkMjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-62-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTWk4eE1EYzNNRE0xTkRZd01qQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk1sOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5OTg0ZDZjOGU0NTg5MjU4OWIwNTYxMzVmNzdkYzM0MjAwYmQzOGRhOTgzZmY1ZDY4YjBlMDJkYTRhN2ZkMjc
GARLOCK
GARLOCK
21767-8378
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21767-8378
2-9/16" Shaft Dia; 3.347" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
21767-8378
BDI部件号
369930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21767-8378/p/369930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744127657
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
62
其它特点
Specialty | Assembled | Low Speed Service | With Inner Case | Excellent Chemical Resistance
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
62X8378 10%CARBON FILLED PTFE 304SS 2.563"ID 3.347
制造商内部编号
21767-8378
重量/磅
0.096
详细描述
2-9/16" Shaft Dia; 3.347" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 62 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.347英寸 | 85.014毫米