GARLOCK
GARLOCK
21773-7407
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21773-7407
546.1MM Shaft Dia; 597MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
制造商部件号
21773-7407
BDI部件号
369948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21773-7407/p/369948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
3.629
详细描述
546.1MM Shaft Dia; 597MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
轴直径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
名义宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
安装
23.504英寸 | 597毫米
实际宽度
0.827 英寸 | 21 毫米