GARLOCK
GARLOCK
21806-4515
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21806-4515
9-3/4" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Aluminum Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21806-4515
BDI部件号
369988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21806-4515/p/369988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744166946
重量 / Kilogram
0.613
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Aluminum
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X4515 SIL ALUMINUM 9.750"ID 11.000"OD .625"THK
制造商内部编号
21806-4515
重量/磅
1.352
详细描述
9-3/4" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Aluminum Case; 53 Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
安装
11英寸 | 279.4毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米