GARLOCK
GARLOCK
21811-0287
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21811-0287
1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21811-0287
BDI部件号
369990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21811-0287/p/369990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744027193
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0287 SIL CRS 1.000"ID 1.500"OD .313"THK ZINC
制造商内部编号
21811-0287
重量/磅
0.043
详细描述
1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
1.5英寸 | 38.1毫米