https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-68-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmc0TlM4eE1EYzNNRGcyTmpRM01EazBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRmNjM5ZjZkY2IzZmY2YTI4MDUzYzE5NTVkNWExYmM1MzUwZjdhNzgyMDcwZTM0NTU3MGFkNzliZGIwODZiODE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-68-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmc0TlM4eE1EYzNNRGcyTmpRM01EazBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRmNjM5ZjZkY2IzZmY2YTI4MDUzYzE5NTVkNWExYmM1MzUwZjdhNzgyMDcwZTM0NTU3MGFkNzliZGIwODZiODE
GARLOCK
GARLOCK
21823-0287
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21823-0287
1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
制造商部件号
21823-0287
BDI部件号
369994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21823-0287/p/369994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744027230
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_68
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
68
其它特点
Assembled | General Purpose | Heavy Duty Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
68X0287 MILL-RIGHT N CRS 1.000"ID 1.500"OD .313"TH
制造商内部编号
21823-0287
重量/磅
0.05
详细描述
1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
1.5英寸 | 38.1毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米