JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
2184-3125-250ESCN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 2184-3125-250ESCN
2.184" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
制造商部件号
2184-3125-250ESCN
BDI部件号
19061017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2184-3125-250ESCN/p/19061017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834419156
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2184-3125-250ESCN
详细描述
2.184" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
安装
3.125英寸 | 79.375毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
2.184 英寸 | 55.474 毫米