21840-8628 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64WS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJneVlpODVOak13TURnNE5qa3hOelF5TG1wd1p3fGMyNzdmY2M5NTQzZDg4MWFlYzk2NzZmOWJhNzkwNzJmYzYyMWVjZmMyYWMwMTc0NTQxZDBkMzhlYTk0MDVkNzE
370056 油封 

GARLOCK GARLOCK

21840-8628

描述

GARLOCK 21840-8628

41-7/8" Shaft Dia; 43-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64WS Seal Design Code

制造商部件号

21840-8628

BDI部件号
370056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744027438
重量 / Kilogram
10.26
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_64WS
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21840-8628
制造商内部编号
21840-8628
重量/磅
22.65
详细描述
41-7/8" Shaft Dia; 43-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64WS Seal Design Code
轴直径
41.875 英寸 | 1063.625 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
43.5英寸 | 1104.9毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新