https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-64WS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnNE1pOHhNREUwTkRNNU5USXpNVEkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJORmRUWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODVjYjI1OTdkZTkxZWU3ODgxYjE0ZWU2ODliOTZlN2ZlOGIwN2QzZjk0M2JkNTE5OGEwMmZmNmQ1NWE5MjZmNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-64WS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnNE1pOHhNREUwTkRNNU5USXpNVEkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJORmRUWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODVjYjI1OTdkZTkxZWU3ODgxYjE0ZWU2ODliOTZlN2ZlOGIwN2QzZjk0M2JkNTE5OGEwMmZmNmQ1NWE5MjZmNQ
TIMKEN
TIMKEN
21840-8903
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21840-8903
Oil Seal; 45" Shaft Dia; 46-5/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64WS Seal Design Code
制造商部件号
21840-8903
BDI部件号
22801777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21840-8903/p/22801777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893284118
重量 / Kilogram
11.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_64WS
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 45" Shaft Dia; 46-5/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64WS Seal Design Code
轴直径
45 英寸 | 1143 毫米
安装
46.625英寸 | 1184.275毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米