21852-4417 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64-L-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnNFpTODVOak13TURnMk16WTFNakUwTG1wd1p3fDc0YjcyODdkMjhkZWNmZDk1ZTQxNTUyNDM1MDlkNWNjYTg1ZjhkNmU4YmRkM2U0Zjk2ZThiYmQzMmEzNWNmYjg
370189 油封 

GARLOCK GARLOCK

21852-4417

描述

GARLOCK 21852-4417

35-3/8" Shaft Dia; 37-3/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

制造商部件号

21852-4417

BDI部件号
370189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744570873
重量 / Kilogram
7.464
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
16.44
详细描述
35-3/8" Shaft Dia; 37-3/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
安装
37.375英寸 | 949.325毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
35.375 英寸 | 898.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新