GARLOCK
GARLOCK
21852-5921
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21852-5921
26" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
制造商部件号
21852-5921
BDI部件号
370221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21852-5921/p/370221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744140649
重量 / Kilogram
4.051
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X5921 MILL-RIGHT V CRS 26.000"ID 27.625"OD .750
制造商内部编号
21852-5921
重量/磅
8.93
详细描述
26" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
26 英寸 | 660.4 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
27.625英寸 | 701.675毫米