21852-8793 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-64-1-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneE9TOHhNRFE0TVRJd01qRXdNak13TWk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpZMFh6RmZWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGE3YzEyNTNjODgzZDZkZTJhMzdhZGY1ZTFjYmFkZmQwNDgyMDNiYjg5ZWY4NzU2NzRiZWJhMjQwMDgwMTkzYQ
24635930 油封 

GARLOCK GARLOCK

21852-8793

描述

GARLOCK 21852-8793

Lip Seal; 29" Shaft Diameter; 31-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code

制造商部件号

21852-8793

BDI部件号
24635930

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744611835
重量 / Kilogram
10.76
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
64
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -22 to 400 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 29" Shaft Diameter; 31-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code
安装
31.5英寸 | 800.1毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
29 英寸 | 736.6 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新