21852-8903 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnNFpTODVNekUxTURnM016RTVNRGN3TG1wd1p3fDYxZGNkYTk4NTkxNjU5MThkY2MxZDUxNTc4Mzk5MjRkY2YwNmVkZWQ1NjA0YTlhYzQ0ZDA5OTEwOTM5Y2UzMTU
370243 油封 

GARLOCK GARLOCK

21852-8903

描述

GARLOCK 21852-8903

45" Shaft Dia; 46-5/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

制造商部件号

21852-8903

BDI部件号
370243

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744201159
重量 / Kilogram
11
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X8903 MILL-RIGHT V CRS 45.000"ID 46.625"OD 1.000
制造商内部编号
21852-8903
重量/磅
24.28
详细描述
45" Shaft Dia; 46-5/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
轴直径
45 英寸 | 1,143 毫米
安装
46.625英寸 | 1,184.275毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新