GARLOCK
GARLOCK
21899-4438
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21899-4438
37-1/2" Shaft Dia; 39-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64WS Seal Design Code
制造商部件号
21899-4438
BDI部件号
370274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21899-4438/p/370274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744028770
重量 / Kilogram
9.45
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_64WS
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21899-4438
制造商内部编号
21899-4438
重量/磅
20.85
详细描述
37-1/2" Shaft Dia; 39-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64WS Seal Design Code
轴直径
37.5 英寸 | 952.5 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
39.5英寸 | 1003.3毫米