21918 / 2.186X3.131X0.729 X-SPL R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-X-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcxWlM4eE1EYzJPRE0yTURVek9ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5WVh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU0YjM3ZTk3NTJmNThmNzAwOTdlYzBhN2EwMDk0ODc5YzM0NGViOGE0ZWZhNzk4ZGZmZWEwNDJmYThhM2ZiNjU
1246208 油封 

SKF SKF

21918 / 2.186X3.131X0.729 X-SPL R

描述

SKF 21918 / 2.186X3.131X0.729 X-SPL R

Lip Seal; 2.186" Shaft Dia; 3.131" Housing Bore; 0.729" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.729" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code

制造商部件号

21918 / 2.186X3.131X0.729 X-SPL R

BDI部件号
1246208

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311195416
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
X-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 2.186" Shaft Dia; 3.131" Housing Bore; 0.729" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.729" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code
名义宽度
0.729 英寸 | 18.517 毫米
实际宽度
0.729 英寸 | 18.517 毫米
安装
3.131英寸 | 79.527毫米
轴直径
2.186 英寸 | 55.524 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新