2194 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-88-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd6TWk4eE1EYzJPREE0TkRjNU5UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE9GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3ZDBiZDJjZmJkODRiMjMwOWJhNThjNjRkMDdlZmI5Y2Q5ZmQyNjEwMGNjZDQ2ZWVmZWNmYjFiN2RhYjRiYWY
1316704 油封 

TIMKEN TIMKEN

2194

描述

TIMKEN 2194

1-1/2" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 0.42" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.42" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code

制造商部件号

2194

BDI部件号
1316704

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893463940
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_88
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
88
其它特点
Bonded | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2194
重量/磅
0.131
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 0.42" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.42" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code
名义宽度
0.42 英寸 | 10.668 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
实际宽度
0.42 英寸 | 10.668 毫米
安装
2.372英寸 | 60.249毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新