21944 / 2.18X3.19X0.625 HMSA73 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA73-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa01pOHhNRGN4TVRNMU1UYzFORGM0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzTTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDc2MzI3MzkxYzA4OWU4YjY2MjBlOWFkMDZhNmI1ZTI4NWRhNzIxYzYzMTFjZjZkYTA3YWI4NGNjNjJkMWNlMg
1246210 油封 

SKF SKF

21944 / 2.18X3.19X0.625 HMSA73 V

描述

SKF 21944 / 2.18X3.19X0.625 HMSA73 V

2.18" Shaft Dia; 3.19" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA73 Seal Design Code

制造商部件号

21944 / 2.18X3.19X0.625 HMSA73 V

BDI部件号
1246210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311396486
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA73
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA73
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21944
重量/磅
0.214
详细描述
2.18" Shaft Dia; 3.19" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA73 Seal Design Code
安装
3.19英寸 | 81.026毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
2.18 英寸 | 55.372 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新