https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA90-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVppOHhNRGN4TVRBek5qa3hPVGd6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGt3WHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjEyZTI3NWIxYzEzOTQxYWJmNDZlYTVkZWJjOGFlZDIzMDhkMDcwZDA5ZDY5NDViYWZmN2UyYzBkMGEzMWY1ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA90-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVppOHhNRGN4TVRBek5qa3hPVGd6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGt3WHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjEyZTI3NWIxYzEzOTQxYWJmNDZlYTVkZWJjOGFlZDIzMDhkMDcwZDA5ZDY5NDViYWZmN2UyYzBkMGEzMWY1ZQ
SKF
SKF
21952 / 2.199X2.737X0.438 HMA90 R
SKF SKF
描述
SKF 21952 / 2.199X2.737X0.438 HMA90 R
Lip Seal; 2.199" Shaft Dia; 2.737" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA90 Seal Design Code
制造商部件号
21952 / 2.199X2.737X0.438 HMA90 R
BDI部件号
1246212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21952-2-199X2-737X0-438-HMA90-R/p/1246212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311024464
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA90
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA90
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21952
重量/磅
0.133
详细描述
Lip Seal; 2.199" Shaft Dia; 2.737" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA90 Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
2.737英寸 | 69.52毫米
轴直径
2.199 英寸 | 55.855 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米