SKF
SKF
21953 / 2.199X2.804X0.3 HMA85 P
SKF SKF
描述
SKF 21953 / 2.199X2.804X0.3 HMA85 P
Lip Seal; 2.199" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Aluminum Case; HMA85 Seal Design Code
制造商部件号
21953 / 2.199X2.804X0.3 HMA85 P
BDI部件号
1246213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21953-2-199X2-804X0-3-HMA85-P/p/1246213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311024471
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA85
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Aluminum
密封设计编码
HMA85
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21953
重量/磅
0.086
详细描述
Lip Seal; 2.199" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Aluminum Case; HMA85 Seal Design Code
实际宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
轴直径
2.199 英寸 | 55.855 毫米
名义宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
安装
2.804英寸 | 71.222毫米