21957 / 2.322X2.745X0.275 CRS1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmczWkM4eE1EYzJPVEl6TnpBeE5qWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTXhYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMGYzYmJmNTE3MjllZWY1MGVhOTIzYmY4OWMyODk4N2UzNzI2NmU5Yzk2MWMwNTljNWZkN2MxYTZjNDRmY2M3
22779705 油封 

SKF SKF

21957 / 2.322X2.745X0.275 CRS1 R

描述

SKF 21957 / 2.322X2.745X0.275 CRS1 R

2.322" Shaft Dia; 2.745" Housing Bore; 0.275" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.275" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code

制造商部件号

21957 / 2.322X2.745X0.275 CRS1 R

BDI部件号
22779705

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311489447
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21957
重量/磅
0.048
详细描述
2.322" Shaft Dia; 2.745" Housing Bore; 0.275" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.275" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code
安装
2.745英寸 | 69.723毫米
轴直径
2.322 英寸 | 58.979 毫米
实际宽度
0.275 英寸 | 6.985 毫米
名义宽度
0.275 英寸 | 6.985 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新