21961 / 2.201X2.738X0.197 HMA73 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA73-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcwWVM4eE1EYzJPVEkyTXpBek5ETTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUY3pYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWEyMDU2ODRlMWNjNjUzYjY0NzcwOTBjYzQ3MDk3MGJlNmMxMzQ2NGU1NzM4MjExOTQ4NGNiZmZkZDQ1YjY1
1246215 油封 

SKF SKF

21961 / 2.201X2.738X0.197 HMA73 R

描述

SKF 21961 / 2.201X2.738X0.197 HMA73 R

Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 2.738" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA73 Seal Design Code

制造商部件号

21961 / 2.201X2.738X0.197 HMA73 R

BDI部件号
1246215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311889933
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA73
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA73
其它特点
Internal and External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21961
重量/磅
0.084
详细描述
Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 2.738" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA73 Seal Design Code
轴直径
2.201 英寸 | 55.905 毫米
安装
2.738英寸 | 69.545毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5.004 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新