21X32X7 HMS47 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS47-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnM09TOHhNRGN4TVRNd016STVNRGt4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelEzWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZWU1YzIyMjViMmRlOGU1NDdiMTc3NTA0YmMwZDgyMzI4N2ZjZjBmZmQ3Y2NiNzcwNmQ4NGQxZDgxOTFkOGFk
1252705 油封 

SKF SKF

21X32X7 HMS47 R

描述

SKF 21X32X7 HMS47 R

21MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS47 Seal Design Code

制造商部件号

21X32X7 HMS47 R

BDI部件号
1252705

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579048095
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS47
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS47
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21X32X7 HMS47 R
重量/磅
0.035
详细描述
21MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS47 Seal Design Code
安装
1.26英寸 | 32毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新