SKF
SKF
21X40X10 HMS47 R
SKF SKF
描述
SKF 21X40X10 HMS47 R
21MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS47 Seal Design Code
制造商部件号
21X40X10 HMS47 R
BDI部件号
1246219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21X40X10-HMS47-R/p/1246219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579048118
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS47
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS47
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21X40X10 HMS47 R
重量/磅
0.039
详细描述
21MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS47 Seal Design Code
安装
1.575英寸 | 40毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
0.827 英寸 | 21 毫米