SKF
SKF
22013 / 2.205X2.992X0.484 HMSA101 R
SKF SKF
描述
SKF 22013 / 2.205X2.992X0.484 HMSA101 R
Lip Seal; Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA101 Seal Design Code
制造商部件号
22013 / 2.205X2.992X0.484 HMSA101 R
BDI部件号
1246293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22013-2-205X2-992X0-484-HMSA101-R/p/1246293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311152082
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA101
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA101
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA101 Seal Design Code
名义宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米
安装
2.992英寸 | 75.997毫米
实际宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米