https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME9TOHhNREUxTURZM05qRXdNekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM1OTcyMDdmNzQ4NjU2ODc4NWZlYmU3Y2UzYjA4YzhjOGI3MDE1Y2VlN2I2MGExZWYxYzkyYjRjMzc5OTJhZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME9TOHhNREUxTURZM05qRXdNekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM1OTcyMDdmNzQ4NjU2ODc4NWZlYmU3Y2UzYjA4YzhjOGI3MDE1Y2VlN2I2MGExZWYxYzkyYjRjMzc5OTJhZA
SKF
SKF
22022 / 2.205X2.835X0.453 HMSA57 R
SKF SKF
描述
SKF 22022 / 2.205X2.835X0.453 HMSA57 R
Lip Seal; Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 29/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
制造商部件号
22022 / 2.205X2.835X0.453 HMSA57 R
BDI部件号
1246302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22022-2-205X2-835X0-453-HMSA57-R/p/1246302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311024525
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA57
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 29/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
名义宽度
0.453 英寸 | 11.506 毫米
实际宽度
0.453 英寸 | 11.506 毫米
安装
2.835英寸 | 72.009毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米