22027 / 2.205X2.835X0.492 HMAS21 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA21-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnM01DOHhNRGN4TVRNd09EQXdPVFV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5TVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjk5Nzg3MWNjZWFmYTA5NzcyMjNhYjAxMzlmNzM0YzViYWY4ZDI1NjNlOGI0OTgwNjI2YzAwOTkzZDRmNmE4ZQ
1246304 油封 

SKF SKF

22027 / 2.205X2.835X0.492 HMAS21 R

描述

SKF 22027 / 2.205X2.835X0.492 HMAS21 R

Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA21 Seal Design Code

制造商部件号

22027 / 2.205X2.835X0.492 HMAS21 R

BDI部件号
1246304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311308328
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA21
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22027
重量/磅
0.104
详细描述
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA21 Seal Design Code
安装
2.835英寸 | 72.009毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
名义宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新