SKF
SKF
22028 / 2.205X3.054X0.551 HMSASPL R
SKF SKF
描述
SKF 22028 / 2.205X3.054X0.551 HMSASPL R
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 3.054" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
制造商部件号
22028 / 2.205X3.054X0.551 HMSASPL R
BDI部件号
1246305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22028-2-205X3-054X0-551-HMSASPL-R/p/1246305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311903134
重量 / Kilogram
0.106
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22028
重量/磅
0.233
详细描述
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 3.054" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
安装
3.054英寸 | 77.572毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米