22035 / 2.205X2.992X0.472 CRSA9 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA9-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNU5DOHhNRGN4TVRBek9EUTVNamN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEU1WHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YzNlZmE2ZDJmODY4ZDg1YmM2MGVhMTcyYTFlMTZkOGRjMWYxZGE0NmNmMTI2ODMwODZlNTkyY2Q1ZDMwYzcz
1414351 油封 

SKF SKF

22035 / 2.205X2.992X0.472 CRSA9 R

描述

SKF 22035 / 2.205X2.992X0.472 CRSA9 R

Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA9 Seal Design Code

制造商部件号

22035 / 2.205X2.992X0.472 CRSA9 R

BDI部件号
1414351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311024549
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA9
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22035
重量/磅
0.158
详细描述
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA9 Seal Design Code
安装
2.992英寸 | 75.997毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新