https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd6TUM4eE1EYzJPRGMxTlRBMk5EZzJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YjY5MTlhMTYxNjliYmZiM2RiOTU5OGYyNTBlM2E1ODZmMjM4YzgyZTZjYzZlYTMzNzAxZGNiNThlZDFjZWEy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd6TUM4eE1EYzJPRGMxTlRBMk5EZzJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YjY5MTlhMTYxNjliYmZiM2RiOTU5OGYyNTBlM2E1ODZmMjM4YzgyZTZjYzZlYTMzNzAxZGNiNThlZDFjZWEy
SKF
SKF
22045 / 2.205X3.471X0.876 HMSASPL P
SKF SKF
描述
SKF 22045 / 2.205X3.471X0.876 HMSASPL P
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 0.876" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.876" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
制造商部件号
22045 / 2.205X3.471X0.876 HMSASPL P
BDI部件号
1246324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22045-2-205X3-471X0-876-HMSASPL-P/p/1246324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311296991
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22045
重量/磅
0.162
详细描述
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 0.876" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.876" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米
实际宽度
0.876 英寸 | 22.25 毫米
安装
3.471英寸 | 88.163毫米
名义宽度
0.876 英寸 | 22.25 毫米