2204X2264X24 HSA7C D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA7C-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhsWXk4eE1EYzJPRFl4TXprd01ETXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRTNRMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDQ3NWMyZjAwMGNkNDg3YjlhNjU5YThiNjg1MmNiN2U4YzAxOTM3NGY1MTc5MDMyN2NhZjk0OTc0MmI3NjU0MA
1246328 油封 

SKF SKF

2204X2264X24 HSA7C D

描述

SKF 2204X2264X24 HSA7C D

2204MM Shaft Dia; 2264MM Housing Bore; 24MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 24MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code

制造商部件号

2204X2264X24 HSA7C D

BDI部件号
1246328

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311459648
重量 / Kilogram
9.328
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA7C
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HSA7C
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2204X2264X24 HSA7C D
重量/磅
20.569
详细描述
2204MM Shaft Dia; 2264MM Housing Bore; 24MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 24MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
实际宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
名义宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
安装
89.134英寸 | 2264毫米
轴直径
86.772 英寸 | 2204 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新