SKF
SKF
22120 / 2.208X2.913X0.394 HMSA57 R
SKF SKF
描述
SKF 22120 / 2.208X2.913X0.394 HMSA57 R
Lip Seal; Oil Seal; 2.208" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
制造商部件号
22120 / 2.208X2.913X0.394 HMSA57 R
BDI部件号
1414357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22120-2-208X2-913X0-394-HMSA57-R/p/1414357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311156387
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA57
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2.208" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.913英寸 | 73.99毫米
轴直径
2.208 英寸 | 56.083 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米