22125 / 2.205X2.992X0.435 HMSA57 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME9TOHhNREUxTURZM05qRXdNekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM1OTcyMDdmNzQ4NjU2ODc4NWZlYmU3Y2UzYjA4YzhjOGI3MDE1Y2VlN2I2MGExZWYxYzkyYjRjMzc5OTJhZA
1246402 油封 

SKF SKF

22125 / 2.205X2.992X0.435 HMSA57 R

描述

SKF 22125 / 2.205X2.992X0.435 HMSA57 R

Lip Seal; Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.435" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.435" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code

制造商部件号

22125 / 2.205X2.992X0.435 HMSA57 R

BDI部件号
1246402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311152105
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA57
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.435" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.435" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
实际宽度
0.435 英寸 | 11.049 毫米
名义宽度
0.435 英寸 | 11.049 毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米
安装
2.992英寸 | 75.997毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新