SKF
SKF
2225569 / 22.25X24.25X0.875 HDS3 D
SKF SKF
描述
SKF 2225569 / 22.25X24.25X0.875 HDS3 D
Lip Seal; 22-1/4" Shaft Dia; 24-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
制造商部件号
2225569 / 22.25X24.25X0.875 HDS3 D
BDI部件号
1246643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2225569-22-25X24-25X0-875-HDS3-D/p/1246643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311136907
重量 / Kilogram
4.85
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS3
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS3
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2225569
重量/磅
10.706
详细描述
Lip Seal; 22-1/4" Shaft Dia; 24-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
轴直径
22.25 英寸 | 565.15 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
24.25英寸 | 615.95毫米