https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS83-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5DOHhNRGN4TVRNeE1UQXlOREUxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5Vemd6WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMDIwNjhiNDFlOTE5NWE5MWM2OThmODQxOWY2MGM0ODRkY2Y0M2E4NGI5OWQ1OGMzODVmZjBmNDk5M2Q0NGVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS83-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5DOHhNRGN4TVRNeE1UQXlOREUxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5Vemd6WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMDIwNjhiNDFlOTE5NWE5MWM2OThmODQxOWY2MGM0ODRkY2Y0M2E4NGI5OWQ1OGMzODVmZjBmNDk5M2Q0NGVh
SKF
SKF
22284 / 2.244X4.81X0.413 HMS83 R
SKF SKF
描述
SKF 22284 / 2.244X4.81X0.413 HMS83 R
Lip Seal; 2.244" Shaft Dia; 4.81" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS83 Seal Design Code
制造商部件号
22284 / 2.244X4.81X0.413 HMS83 R
BDI部件号
1246711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22284-2-244X4-81X0-413-HMS83-R/p/1246711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311164238
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS83
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS83
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22284
重量/磅
0.457
详细描述
Lip Seal; 2.244" Shaft Dia; 4.81" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS83 Seal Design Code
名义宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米
实际宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米
轴直径
2.244 英寸 | 56.998 毫米
安装
4.81英寸 | 122.174毫米