22323 / 2.244X3.11X0.531 HMSA55 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA55-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJneU15ODVOak13TURNeE56QTRNVGt3TG1wd1p3fDc1ZGY0YjY5YTQxY2VkMWI4MGE1MGJlNTI3ZWM0Mjc3ZWE4NDNmZDJlNjAwODIwZTg0NmU0ZThhMjhkNDg0OWY
18204789 油封 

SKF SKF

22323 / 2.244X3.11X0.531 HMSA55 R

描述

SKF 22323 / 2.244X3.11X0.531 HMSA55 R

Lip Seal; 2.244" Shaft Dia; 3.11" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA55 Seal Design Code

制造商部件号

22323 / 2.244X3.11X0.531 HMSA55 R

BDI部件号
18204789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311497855
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA55
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA55
其它特点
Internal and External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22323
重量/磅
0.126
详细描述
Lip Seal; 2.244" Shaft Dia; 3.11" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA55 Seal Design Code
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
3.11英寸 | 78.994毫米
轴直径
2.244 英寸 | 56.998 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新